絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • ヤマトプロテック(5)
  • 初田製作所(2)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 3型(2)
薬剤名
  • 機械泡(水成膜)(1)
  • 水(浸潤剤等入り)(3)
薬剤量(kg)
  • 1(1)
  • 3(1)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(1)
放射時間
  • 5~20秒(2)
  • 21~30秒(1)
  • 31秒以上(2)
5~20秒・21~30秒・31秒以上
放射距離(m)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
4・7・14・15
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

消火器 :「3型 消火器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
3型(2)
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒 モリタ宮田住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒モリタ宮田(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること点検による適切な維持管理がされていること火気設備が使用されないこと宿泊を目的としていないこと仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3取扱説明書(1.36MB)
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックスモリタ宮田
629,800税込692,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
スーパーボックス(パッケージ型消火設備) モリタ宮田スーパーボックス(パッケージ型消火設備)モリタ宮田
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備放射時間約220秒放射距離約13~15m付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)材質機器格納箱:SECC種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤容量(L)80(薬剤)ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8ホース長さ(m)25.5塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー認定番号(型式)PG-029号
クリーンミスト モリタ宮田クリーンミストモリタ宮田(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
14日以内出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)種別蓄圧式使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら