6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテック中性強化液消火器8型
エコ商品
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。 人体にやさしい中性の強化液です。 非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など 薬剤量(kg)8.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間115秒 種別蓄圧式 放射距離4~8m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3635 材質スチール 質量(kg)13.5 高さ(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年
1本
33,980 税込37,378
欠品中

不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス 寸法(mm)D160×W245×H643 種類強化液 能力A-2・B-1・C 本体質量(kg)11.6 薬剤タンク容量(L)6 型式承認番号消第23~308号 放射時間約48秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃)
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ヤマトプロテック中性強化液消火器3.5型
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。 トラスコ品番360-3037 材質スチール 高さ(mm)490 放射時間60秒 放射距離4~8m 薬剤量(kg)3.91 設計標準使用期限10年
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります