商品豆知識
「型」から絞り込む
4型(2)
5型(1)
6型(2)
10型(3)
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC
種別加圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C
設置方法平面置き、側面タテ置き
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番412-7914
種別加圧式
摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)512
放射時間約17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、C
トラスコ品番576-4704
高さ(mm)512
放射時間17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
消火器・消火用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。