3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
3型(2)
4型(3)
5型(2)
6型(3)
7型(1)
10型(7)
20型(1)
50型
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型
50型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番772-9880 質量(kg)38
1台
83,980 税込92,378
欠品中

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります