絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーボール 日平機器ストッパーボール日平機器(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
自動車タイヤ交換用トルクレンチ WHATNOT(ワットノット)自動車タイヤ交換用トルクレンチWHATNOT(ワットノット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)寸法(mm)梱包:(約)530×90×80トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
欠品中
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!ホイールをラクラク脱着!2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!ホイール取り付け時の位置合わせボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができるボルトサイズ:M14xP1.5長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
タイヤリフター Meltec(大自工業)タイヤリフターMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!タイヤ交換の便利ツール!テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業ホイールプロテクタ嵯峨電機工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(3本)
当日出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト M14×P1.25Meltec(大自工業)
889税込978
1個
翌々日出荷
ホイールボルト車専用ボルトサイズ:M14xP1.25長さ約1502本入り
材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
ホイールドローレバーセット TECHホイールドローレバーセットTECH
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
バルブツールドライバー SIGNET(シグネット)バルブツールドライバーSIGNET(シグネット)
449税込494
1本
翌日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
電動インパクトレンチ エナジーギア電動インパクトレンチエナジーギア
6,398税込7,038
1個
欠品中
シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
カッティングツールセット IZUMIカッティングツールセットIZUMI(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
ホイールカバーハンマー リンリンジャパンホイールカバーハンマーリンリンジャパン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
セメント塗布用ハケ TIPTOPセメント塗布用ハケTIPTOP
949税込1,044
1本
5日以内出荷
加硫セメントを塗るのに使用します。
タイヤバルブ交換用ドライバー Betaタイヤバルブ交換用ドライバーBeta
2,198税込2,418
1本
欠品中
用途タイヤバルブの保持に全長(mm)78質量(g)32軸長(mm)18
EGトルクレンチDX19-21ソケット付 エナジーギアEGトルクレンチDX19-21ソケット付エナジーギア
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。
用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
エア抜き 東洋金属(コンドル)エア抜き東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
質量(g)100
ビードホールドツール エスコビードホールドツールエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
材質真鍮質量(g)800
タイヤバルブ交換用ドライバー Betaタイヤバルブ交換用ドライバーBeta
2,198税込2,418
1本
欠品中
小型タイヤ(スクータータイヤなど)に適しています。ショートモデルです。
用途タイヤバルブの保持に全長(mm)48質量(g)16軸長(mm)18
タイヤ開き(PC用) TECHタイヤ開き(PC用)TECH
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷
アルミニウム製で強度があります。
用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
タイヤローテーションワゴン KTCタイヤローテーションワゴンKTC
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
タイヤリフター KTCタイヤリフターKTC
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
タイヤチェンジングツールセット エスコタイヤチェンジングツールセットエスコ
180,500税込198,550
1セット
当日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
19,900税込21,890
1丁
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30アズワン品番64-7862-44
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
4,650税込5,115
1丁
翌日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240質量(g)380頭径(Φmm)29アズワン品番64-2216-09
JISホイールガイド KOTOJISホイールガイドKOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
バイキング TECHバイキングTECH
199,800税込219,780
1セット
欠品中
仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
ナットホルダー ケンツールナットホルダーケンツール
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
41-21ナットが外せない場合に使用します。41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。
ホイールカバーハンマー ケンツールホイールカバーハンマーケンツール
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ホイールカバーハンマーはホイールカバーを脱着する専用工具です
タイヤ開き(外) リキマエダタイヤ開き(外)リキマエダ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
用途タイヤパッチ等タイヤの内部からの修理の際にタイヤビート部を両面へ開きます。
その他タイヤ交換工具