さらに商品を絞り込む
  • サンワダイレクト(1)
  • 200万画素(2)
  • 500万画素(1)
  • 800万画素(5)
  • 1230万画素(1)
  • 1300万画素(3)
  • 1800万画素(1)
  • 2000万画素(1)
  • 2400万画素
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
書画カメラ_USB サンワダイレクト書画カメラ_USBサンワダイレクト
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き撮影に便利な専用マット付冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROMケーブル長(m)2センサーCMOSインターフェースUSBスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数2400万画素フレームレート30fpsビデオフォーマットMJPG, YUY2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら