書画カメラ :「webカメラ 4k」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等
寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)
質量(kg)約3.0
電源DC12V(ACアダプタ付属)
メモリーUSB SD
ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍
撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)
入力端子RGB×1 HDMI×1
撮像素子1/2.3インチ CMOS
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル
出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2
画素数1230万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。