「色」から絞り込む
プラコーン800B 角型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)120×120質量(kg)(約)0.85色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)800太さ(mm)支柱:(約)70
プラコーン1200B 角型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1200太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)120×120
プラコーン1000B 角型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)0.95色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1000太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)120×120
プラコーン800 丸型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)800太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200
プラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1.2色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1200太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200
プラコーン1000 丸型ベース 簡易固定アンカーセットサンセルフ翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1.1色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1000太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200
ソフトコーンM650ベースなしタイプアスファルトアンカーセットサンセルフ当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(アスファルト面埋め込み・めねじタイプ)トラスコ品番407-9195材質支柱部:ポリウレタン幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)650
ソフトコーンM760接着式サンセルフ当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セットトラスコ品番407-9193材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC幅(mm)205色オレンジ高さ(mm)770
ソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセットサンセルフ当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)トラスコ品番407-9204材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)650
ソフトコーンM SC-Mシリーズサンセルフ5日以内出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
仕様●色:オレンジ●幅(mm):205●高さ(mm):1030●材質/仕上:支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC●セット内容/付属品:接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セット●接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。●原産国:中国●コード番号:407-9197アズワン品番67-2269-36
ソフトコーンM760 SC-M760シリーズサンセルフ5日以内出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
仕様●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):205●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●コード番号:407-8716材質支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVC色オレンジ高さ(mm)760アズワン品番67-2269-44デザインライン入り