カラーコーン :「角 支柱」の検索結果
カラーコーンとは、工事関係、警備関連、イベント関連などで、区分けや規制の目的として注意を促すために設置される用品です。薄暗い場所などで、車のライトに反射する視認性の高いカラーコーンは人気があります。また、伸縮式のカラーコーンは、持ち運びが簡単。折り畳めるのでコンパクトな収納が可能です。車にひかれた場合でも壊れにくい復元力に優れている柔らかい素材のカラーコーンもあります。料金所などでも使われることが多く、優れた耐久性とともに寒さにも強いことが特徴です。
関連キーワード
「色」から絞り込む

レッド(3)
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)0.95
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1000
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
寸法(mm)ベース部:(約)120×120
質量(kg)(約)0.85
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)800
太さ(mm)支柱:(約)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)1
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1200
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
コーン用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。