コーンバーとは、工事現場や駐車場などで場所を区別するために使用される安全用品です。雨や海沿いでの用途を考慮して素材はパイプ部分にABS樹脂が、吊り輪部分にポリエチレン(PE)といった錆に強い材質が扱われています。交換部品としてあるのがコーンバー用リングです。コーンと共に用いることが一般的で、両端の吊り輪部分をカラーコーンの頭にセットして使用。巻き取りテープ式のコーンバーテープや夜にも使用できるLEDタイプのコーンバーもあります。
「長さ(m)」から絞り込む
1.5(5)
2(6)
2.105(1)
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34
リング内径(Φmm)約73.5
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に
色黄色反射/黒
パイプ径(Φmm)34
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。
用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに
材質ABS樹脂、ポリエチレン
サイズΦ34×2000mm
質量(g)300
内径(mm)吊輪:83
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
用途各種工事での危険箇所への立入禁止。
材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に
セット内容ビス2本
材質硬質プラスチック
幅(mm)115
高さ(mm)185
質量(g)80
Φ34mmタイプ・反射式。
カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
サイズ(mm)Φ34×長さ1300~2000
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。