コーンバー :「段差防止」の検索結果
コーンバーとは、工事現場や駐車場などで場所を区別するために使用される安全用品です。雨や海沿いでの用途を考慮して素材はパイプ部分にABS樹脂が、吊り輪部分にポリエチレン(PE)といった錆に強い材質が扱われています。交換部品としてあるのがコーンバー用リングです。コーンと共に用いることが一般的で、両端の吊り輪部分をカラーコーンの頭にセットして使用。巻き取りテープ式のコーンバーテープや夜にも使用できるLEDタイプのコーンバーもあります。
関連キーワード
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーン用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。