「長さ(m)」から絞り込む
ガードバーTRUSCO当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
ガードバーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
伸縮ガードバーTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
長さが1.2m~2mまで伸縮します。
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に長さ(m)1.2~2.0材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
ガードバーを運んで設置が1人で可能な収納・設置袋です。
最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。色ブラックトラスコ品番819-1787材質ポリエステル質量(g)730寸法(幅Wmm×長さLm)300×1.63適合寸法(m)(ガードバー)1.5
ガードバー用硬質バーリング 交換用バーリングTRUSCO当日出荷
Φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。
硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。
用途ガードバー用取り換えリングとして。トラスコ品番206-4695幅(mm)115材質/仕上本体:硬質プラスチック色ブラック高さ(mm)185質量(g)80アズワン品番64-8722-81
竹製ガードバーTRUSCO当日出荷
天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。
ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。
しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。材質/仕上竹、しゅろ縄直径(Φmm)23~26
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。色ブラックトラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
アルミガードバーTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番160-2622幅(mm)34色イエロー/ブラック質量(g)700長さ(m)2
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO当日出荷
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質吊輪/ポリエチレン(PE)材質(パイプ)ABS樹脂
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO¥25,980~税込¥28,578~
1セット(25本)
当日出荷
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
ガードバー 角型なので転がりにくいガードバーTRUSCO当日出荷
パイプ断面が角型の転がりにくいガードバーです。リング部分の根本に施された凹凸が噛み合い、積み重ねてもズレにくいので簡単に持ち運ぶことができます。丸型に比べて滑りにくいので、複数本の持ち運びにも便利です。表裏のない構造のため紐などを使わず重ねるだけで整頓ができ、作業効率の向上に繋がります。特許出願中
用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番695-1092材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)幅(mm)35角色イエロー/ブラック長さ(m)2
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
コーンバーブラスト興業税込¥4,398~¥3,998~