「長さ(m)」から絞り込む
高さ制限バー黄/黒日本緑十字社当日出荷
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個色黄/黒
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80
スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)日本緑十字社当日出荷から12日以内出荷
1.3~2mまで長さ調節可能
長さ(m)1.3~2仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400寸法(Φmm)35~40.5
トラ柄コーンバー 反射タイプ ABS樹脂製日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。長さ(m)2幅(mm)34材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC質量(g)350タイプ封入レンズ式反射タイプ取付け方法両端部コーン用吊輪式ポール径(Φmm)34
コーンバーブラスト興業税込¥4,398~¥3,998~