スキャナー :「無線LAN USB」の検索結果
スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。
質量(kg)約1.42
電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~
消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85
動作環境温度5~35℃/湿度20~80%
読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)
インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS)
エコマーク認定番号23 155 036
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ネットワーク標準対応で
高い生産性を実現するシンプルモデル
その他消耗品:ローラーキット
付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書
質量(kg)約2.64
消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7
電源100V AC 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数原稿搭載:80枚
対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190
機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー
速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%
モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)
インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット
グリーン購入法適合
読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)
無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]
エコマーク認定番号21 155 055
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード
集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
その他消耗品:ローラーキット
付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書
質量(kg)約3.37
消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7
電源100V AC 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数原稿搭載:100枚
対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236
機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー
速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)
ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%
モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可)
インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット
グリーン購入法適合
読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)
無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応
エコマーク認定番号21 155 055
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
大画面液晶操作でクラウドにも対応
Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル
在宅ワークを支える1台に
その他消耗品:ローラーキット
付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書
質量(kg)約2.75
消費電力(W)[動作時]約26、[スリープ時]約1.7
電源100V AC 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数原稿搭載:80枚
対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×215×190
機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー
速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)
ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%
モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)
インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット
グリーン購入法適合
読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)
無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応
エコマーク認定番号21 155 055
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。