1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルモデル
仕様走査・動作方式:手挿入 付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud スノーホワイト 質量(g)400 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36 対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット センサースキャン方式:CIS×1 インターフェースUSB2.0 / USB1.1 読取片面 5.2秒/枚 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります