スキャナー :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1 レンズ投写:手動フォーカス 光源RGB LED 連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし 最大消費電力(W)10 コントラスト比300:1 入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力 充電時間(分)120 光源寿命20000時間 投影サイズ(対角)25~80 スピーカー0.8W(モノラル) 光束(Lm)45 画素数409,920(854x480) 保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし) 無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac 投影距離(m)0.61~1.96
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

RICOH(リコー)ScanSnap iX110
その他【原稿搭載】1枚 付属品USBケーブル 読取片面 5.2秒/枚 スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応) 給電方式バッテリー (USBバスパワーは充電専用)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RICOH(リコー)ScanSnap iX2400
その他【原稿搭載】100枚 付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド ホワイト 方式【原稿分離】ブレーキローラー方式 インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C 読取両面45枚・90面/分 給紙方法ADF(自動給紙) スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応) 読取方式両面読み取り
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

RICOH(リコー)ScanSnap iX2400
その他【原稿搭載】100枚 付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド ブラック 方式【原稿分離】ブレーキローラー方式 インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C 読取両面45枚・90面/分 給紙方法ADF(自動給紙) スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応) 読取方式両面読み取り
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります