2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスキャナー
本がスキャンできるスキャナー。 本を破ることなくきれいにスキャンできます。 A3サイズに対応しています。 CCDセンサーを使用しています。
仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8W セット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト 電源ACアダプタ 24V/1.7A 光源LED インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpi プロトコルTWAINをサポート 取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
写真を高速スキャンできる。 写真をセットするだけで自動でスキャン 東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit セット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD 電源DC24V/0.75A 光源LED インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 解像度600dpi 取扱説明書あり(付属ソフト内) 色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります