スキャナーサンワダイレクト4日以内出荷
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3質量(g)約78画面サイズ2.98インチ解像度800×268容量(GB)8(メモリー)レンズ0.3メガピクセル使用環境温度(℃)0~45スピーカー8Ω(1W)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(mAh)1050インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時)言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳充電時間(時間)約4連続使用時間(時間)約3付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース保証期間ご購入日より6ヶ月仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3