書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
用途ブックスキャン
寸法(mm)453×286×98
質量(kg)3.4
消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時)
範囲(mm)スキャン領域:216×297
対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード)
接続USB 2.0
センサーCCD
光源LED
速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ)
原稿サイズA4
解像度1200dpi
スキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bit
サイズ(mm)ブックエッジ:6
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。