2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります