Bluetooth :「両面テープ 使用温度」の検索結果
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetoothver.3.0
仕様筐体の一部にアルミニウムを採用
付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.3×9.4
本体質量(g)9.9
接続方式Bluetooth
対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色ブルー
使用電源ボタン型電池(CR2016)
保証期間1年(電池切れに関しては対象外)
保存温度範囲(℃)-10~60
適合地域日本
各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
プロファイルHID
通信距離(m)(最大)約10(クラス2)
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。