「イヤホン形状」から絞り込む
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)約118
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115
充電時間約3時間
周波数範囲2.400GHz~2.480GHz
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約14時間
通話可能時間(h)約17
伝送方法GFSK
プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式ハンズフリー
連続待受時間約1000時間
対応コーデックSBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。
【ノイズリダクション機能搭載】。
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】。
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】。
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"
寸法(mm)117.5×60.5×45
色ブラック
質量(g)106
接続方式Bluetooth
入力5V/1
連続使用時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)600
Bluetooth4.1
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続最大約7.5時間
仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)6
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)2.4
プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)
装着方式片耳
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状カナル型
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
Bluetooth5.2
装着方式片耳
イヤホン形状耳かけ型
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色ブラック
仕様(最大登録可能台数)8台
付属品USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約32
出力Bluetooth Power Class1
電源DC5V
適合規格PSE、(法令対応)TELEC
接続方式Bluetooth
対応NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×17×60
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~35℃、20~80%RH
BluetoothBluetooth標準規格version5.0
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)10(耳掛けフックを除く)
奥行(mm)32
充電時間(時間)約2.5
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
連続待受時間最大約115時間
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル
質量(g)約22
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
適合規格TELEC
定格電圧(V)DC5
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
充電時間約2時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
色(本体)ブラック
保護【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×約15×約46
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
BluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38
Bluetoothver. 5.1
通話時間(時間)約12
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できる耳掛け型のイヤホンです。
日本語の周波数に合うように調整しています。
Bluetooth規格Ver.5.2を採用。
対応プロファイルはHSP/HFP/A2DP(SCMS-T)/AVRCPで音楽や動画、ゲーム、ワンセグの音声出力も楽しめます。
接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも機能搭載。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65×76×21
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Bluetoothヘッドセットを気軽に仮置きできるホルダー。
両面テープ貼り付けで、使いやすい場所に取り付けできる。
カナル式(耳栓型)のヘッドセットに対応。
邪魔にならないコンパクトタイプ。
イヤホンマイクも簡易収納。
接続方式Bluetooth
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
質量(g)本体:約10、ケーブル:約15
形式BM27
定格ケーブル定格:DC5V/1A
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
USBケーブル長(cm)約30
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetoothver.3.0
仕様筐体の一部にアルミニウムを採用
付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.3×9.4
本体質量(g)9.9
接続方式Bluetooth
対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色ブルー
使用電源ボタン型電池(CR2016)
保証期間1年(電池切れに関しては対象外)
保存温度範囲(℃)-10~60
適合地域日本
各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
プロファイルHID
通信距離(m)(最大)約10(クラス2)
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できるハンズフリーイヤホンです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.3を採用。
スピーカー部が回転可動するので左右どちらの耳にも装着可能です。
落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。耳にしっかり入るイヤーピースを付属しています。
A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。
電源スイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。
待ち受け時、メインスイッチの長押しで、iPhoneのSiri、Googleアシスタントなど、音声アシスタントソフトがスマホを触らずに起動できます。
セット内容本体・microUSBケーブル・イヤーピースS/M・取扱説明書
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×103×29
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。
通話中のプライバシー保護や雑音をカットできるマイクオフがワンタッチで可能。
デュアルマイクノイズキャンセリングで、通話先にはっきり音声が届きます。
落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。ラバー製なので肌触りも良く、耐久性も抜群。
A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。
メインスイッチ一回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。
セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×99×31
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電スタンド付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
AUDISON(オーディソン)のレシーバー、B-CONです。カーオーディオ用に設計されたBluetooth 5.0対応モジュールで、日本オーディオ協会の”ハイレゾオーディオワイヤレス”の認証を取得しており、ハイレゾ・プレーヤー(Fiio、Sony Walkman等)や最新のAndroid/iOSデバイスからストリーミング・オーディオを再生する際に最適です。デバイスのローカルに保存したファイルの再生からハイレゾ・ストリーミング・サービス(Tidal、Qobus等)まで幅広いオーディオ・フォーマットに対応し、LDAC対応のAndroidデバイスを使用すると最大96kHz/24bitの非圧縮Bluetoothストリーミングによる最高のパフォーマンスを引き出すことができます。開発の段階において高音質追求の際に基本となるボリュウム・マネージメントに特に注意をはらい、AudisonのR&Dチームは”Absolute Volume(アブソリュート・ボリュウム=絶対音量)”機能をオーディオファイル的観点から使用する方法にフォーカスしました。モバイル・デバイスのボリュウムを直接操作する際に起こる解像度のロスを回避し、DSP(*注1)のマスター・ボリュウムを操作することでフル・ダイナミック・レンジを実現します。携帯電話のハンズフリー機能にも対応(※注2)しているので、DSP(※注1)が自動的にプロセッサ側のマスター入力へ切り替え、通話が終了すると曲が中断したところへ戻って再生します。Bluetoothストリーミングを使用しない場合は、”パス・スルー”オプティカル入力(最大192kHz/24bit)を利用して、デジタル・プロセッサへの外部入力として使用することも可能です。デジタル出力(最大192kHz/24bit)とアナログ出力(最大2V RMS, SN比100dB)で幅広いオーディオ機器との接続が可能になります。※注1: bit One HD Virtuosoに実装されているSDCポートに接続することで利用可能。※注2: 車両側でハンズフリー通話の設定をしている場合 。Bluetoothレシーバー。Bluetooth 5.0 + EDR。Bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
セット内容本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書
タイプ充電ケース付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.1を採用。
周囲の環境騒音に強いカナルタイプ。S/M/Lの3種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
パソコンなどで充電できるUSBケーブルを付属。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電ケース・イヤーピースS/L・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×15×21
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。
遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。
使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。