「Bluetooth」から絞り込む
Ver4.0(1)
Ver4.1(1)
Ver5.0(1)
Ver5.1(1)
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38
Bluetoothver. 5.1
通話時間(時間)約12
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。
【ノイズリダクション機能搭載】。
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】。
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】。
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"
寸法(mm)117.5×60.5×45
色ブラック
質量(g)106
接続方式Bluetooth
入力5V/1
連続使用時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)600
Bluetooth4.1
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)約118
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115
充電時間約3時間
周波数範囲2.400GHz~2.480GHz
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約14時間
通話可能時間(h)約17
伝送方法GFSK
プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式ハンズフリー
連続待受時間約1000時間
対応コーデックSBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル
質量(g)約22
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
適合規格TELEC
定格電圧(V)DC5
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
充電時間約2時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
色(本体)ブラック
保護【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×約15×約46
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。