絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ALCANhands(98)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- JB-POWER(23)
- K-CON(キタコ)(1)
- KITACO(9)
- MIKUNI(1)
- MotionPro(モーションプロ)(22)
- NBS(4)
- NTB(9)
- PMC(13)
- POSH Faith(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- ノーブランド(1)
- ハリケーン(55)
「適合メーカー」から絞り込む

ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
マルチスロットルケーブル
KITACO(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から8日以内出荷キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。 インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能主な適合車種PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
インナーワイヤーSET(スロットル用)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット当日出荷ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1![DIYスロットルワイヤー T-1/T-2/T-3 STD [ステン金具/アウターBLK] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612394-200731-02.jpg)
DIYスロットルワイヤー T-1/T-2/T-3 STD [ステン金具/アウターBLK]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷![ロングケーブル [スロットルW] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521744-220214-02.jpg)
ロングケーブル [スロットルW]
ハリケーン¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種NS-1
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種Z400GP
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011色ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KL8-900/戻し 17920-KL8-900色ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-950/戻し 17920-KV3-950色ブラック適合車種NSR250R(MC28)
スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
ロングスロットルケーブル100ロングAPE
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種APE100('02~'08/8)・APE50('01~'07/11)07/11)
ショート スロットルケーブル
ハリケーン¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様100mmショート アウター長さ520mm色ステンレスメッシュ適合車種モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~主な適合車種モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-
マルチハイスロットルSET
KITACO(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター











![TMX30 スロットルワイヤーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75285641-260327-02.jpg)
![DIYスロットルワイヤー T-1/T-2/T-3 STD [ステン金具/アウターBLK] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612394-200731-02.jpg)



![ロングケーブル [スロットルW] ハリケーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521744-220214-02.jpg)