絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • JTC(184)
  • FUYAO(47)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(29)
  • AGCグループ(28)
  • BAHCO(バーコ)(24)
  • 日平機器(20)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
  • リキマエダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車もトラックやバスなどの大型車両となると、普通車に比べ部品の大きさも、締め付ける力も数倍大きくなります。そのため大型車両に必要な工具が、大型車・トラック専用工具です。普通車両で使う工具も部品の大きさにより使用しますが、より力の強い倍力レンチや油圧ジャッキなどが必要となります。ハンドル機構の固定部品の抜き取りに使うプーラーセットなどの工具は大型車両全般に使われています。しかし、車両メーカーや車種によって、後部車輪のナットを外すソケットなどの専用工具が必要となる点が、大型車・トラック専用工具の特徴です。
531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
バッテリー 大型車用 モノタロウバッテリー 大型車用モノタロウ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用定格電圧(V)12タイプ6栓式(開放式)取扱説明書(2.6MB)化学物質安全性参考資料(0.5MB)
エアーチューブリムーバー モノタロウエアーチューブリムーバーモノタロウ(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4本組)
当日出荷
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スペアタイヤレンチ IZUMIスペアタイヤレンチIZUMI(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
大型バス用スタンダードワイパーラバー(替えゴム) NWB(日本ワイパブレード)大型バス用スタンダードワイパーラバー(替えゴム)NWB(日本ワイパブレード)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
幅(mm)10タイプ大型バス用ツインレール
ホイールセッティングボルト セット モノタロウホイールセッティングボルト セットモノタロウ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(8本)
当日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
25.4sq自動車用ソケット FPC25.4sq自動車用ソケットFPC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS古河電池(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
ストラップレンチ トラック用 JTCストラップレンチ トラック用JTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
タイヤレバー トラック用 モノタロウタイヤレバー トラック用モノタロウ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用材質CRV全長(mm)947質量(kg)2.15
グラファイト替えゴム GS-L SHIFTグラファイト替えゴム GS-LSHIFT(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)ほか
当日出荷から90日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
25.4sqコンビネーションソケット FPC25.4sqコンビネーションソケットFPC(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバープライヤーロングタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
33~41mmナットカバーのサイズに対応リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
OR落としアダプター TIPTOPOR落としアダプターTIPTOP
539税込593
1個
当日出荷
ORのバルブサイズを乗用車・トラックのバルブサイズに落とすアダプターです
仕様キャップ付
グラファイト替えゴム GS SHIFTグラファイト替えゴム GSSHIFT(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm) JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。適合三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行)セット内容550mm・550mm・500mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ エルフのワイパー交換に。適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用形状Uフックセット内容480mm ×2本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ワイパーSET 日野 プロフィア用3本セット(550mm・550mm・550mm) JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 プロフィア用3本セット(550mm・550mm・550mm)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
日野自動車(HINO)大型トラック プロフィアに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野自動車 大型トラック プロフィアのワイパー交換に。適合日野 プロフィア(H15.11~現行)セット内容550mm・550mm・550mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 レンジャーのワイパー交換に。適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー形状Uフックセット内容650mm ×2本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROADPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
アトラスBT 韓国電池株式会社アトラスBT韓国電池株式会社
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
ナットキャッププライヤー IZUMIナットキャッププライヤーIZUMI(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19寸法L(mm)66寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
エアチューブリムーバーセット JTCエアチューブリムーバーセットJTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付ミトロイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)44
インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用タイヤソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)80
尿素水配管コネクタツール KTC尿素水配管コネクタツールKTC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
ディーゼルインジェクターリムーバルツール JTCディーゼルインジェクターリムーバルツールJTC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
ホイールセッティングガイド(大型車ISO) アヴァンギャルドホイールセッティングガイド(大型車ISO)アヴァンギャルド(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 デュトロのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
ナノワン パーソナルスキャナー ツールプラネットナノワン パーソナルスキャナーツールプラネット
14,980税込16,478
1台
当日出荷
故障診断機をすべての人に!OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
...

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品