鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。
トラスコ品番403-0325
ストローク(mm)80
電源006P型電池 9V
能力(t)2
オープンハイト(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463
能力(kN)20
フレーム内幅(mm)130
1台
¥899,800
税込¥989,780
90日以内出荷
プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。
トラスコ品番403-0298
ストローク(mm)70
電源006P型電池 9V
能力(t)0.5
オープンハイト(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469
能力(kN)5
フレーム内幅(mm)130
1台
¥539,800
税込¥593,780
90日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4366
ストローク(mm)150
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1920
能力(t)60
使用空気圧力(MPa)0.6~1.0
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
適合コンプレッサ出力(kW)3.7
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4609
ストローク(mm)150
タイプ押しボタンスイッチ式
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1820
能力(t)60
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥2,098,000
税込¥2,307,800
7日以内出荷
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。