プレス関連工具 :「手動圧縮機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4609 ストローク(mm)150 タイプ押しボタンスイッチ式 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1820 能力(t)60 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります