竹笹用チップソー スーパーV36Kバクマ工業当日出荷から5日以内出荷
竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!JIS規格商品
草刈チップソー イージスバクマ工業(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
石に強い!新機構「シールド(楯)」がチップをしっかりガード!荒地から緑地までご使用頂けます。チップが飛びにくいU型埋込!中心刃先端研磨で切れ味抜群!安全・安心の日本製。
草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)バクマ工業(3件のレビュー)当日出荷
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)40厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)合金鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)バクマ工業当日出荷から9日以内出荷
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
草刈チップソーメビウスバクマ工業8日以内出荷
チップが飛びにくいU型埋め込み。安全性、耐久性に優れています。両側面、先端研磨で切れ味アップ。JIS規格商品。日本製。
スーパーV60Kバクマ工業8日以内出荷
激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)バクマ工業(9件のレビュー)当日出荷
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398