絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(200)
  • BIGM(丸山製作所)(66,163)
  • ホンダ(38,572)
  • スバル(25,397)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,435)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(909)
  • エスコ(747)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(545)
  • セフティー3(539)
  • 千吉(516)
  • 麻場(507)
  • タカギ(502)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • ゼノア(459)
  • 工進(457)
  • マキタ(445)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンホースリール ハタヤリミテッドステンホースリールハタヤリミテッド(50件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
ステンレスホースリール リールのみ ハタヤリミテッドステンレスホースリール リールのみハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY仕様巻取り長さ/20mトラスコ品番370-4424材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)幅(mm)349.5カバーなし質量(kg)2.7高さ(mm)357.5奥行(mm)408キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
ステンレスホースリール ハタヤリミテッドステンレスホースリールハタヤリミテッド(9件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなしキャスターなし巻取形式手動
テツノホースリール ハタヤリミテッドテツノホースリールハタヤリミテッド
15,980税込17,578
1台
当日出荷
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20使用圧力(MPa)0.3仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッドLN-2型レバーノズルハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
ステンレスホースリール ハタヤリミテッドステンレスホースリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2トラスコ品番106-5181材質ステンレス(SUS304)カバーなし質量(kg)4.1摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405適合ホース内径×外径(Φmm)15X20巻取形式手動
ステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクター ハタヤリミテッドステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクターハタヤリミテッド
800税込880
1個
当日出荷
適合SSA-20P
レバーノズル ハタヤリミテッドレバーノズルハタヤリミテッド
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体SLA-40P/SSA-20PA材質アルミダイキャスト適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15長さ(mm)184質量(g)250トラスコ品番360-3504
ステンレスホースリール ハタヤリミテッドステンレスホースリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40仕様巻取用付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付トラスコ品番106-5203カバーなし質量(kg)5.8摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477巻取形式手動
ホースリール(リールのみ) ハタヤリミテッドホースリール(リールのみ)ハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スチール製で頑丈なホースリールです。 巻く時便利なホースガイドとペダル付です。 本体はさびにくい粉体塗装です。 二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
大口径オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド大口径オールステンレス蛇腹ホースリールハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付材質ステンレスカバーキャスター耐圧(MPa)0.4ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動
ホースノズルコネクター ハタヤリミテッドホースノズルコネクターハタヤリミテッド
689税込758特価
1個
当日出荷
適合本体SSD-20
ステンレスホースリール用中筒 ハタヤリミテッドステンレスホースリール用中筒ハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合SSD0
ステンレスホースリール用脚キャップ ハタヤリミテッドステンレスホースリール用脚キャップハタヤリミテッド
369税込406
1個
4日以内出荷
適合機種SSA-20P・SSA-0・SLA-40P・SLA-0
レバーノズル ハタヤリミテッドレバーノズルハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使用できます。
散水方式センター/フラット(横拡散)/ジェット/シャワー/ミスト/水溜用/コーン(円柱)
業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド業務用移動式ホースリールハタヤリミテッド
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバーカバーなし内径(Φmm)6.4キャスターなし外径(Φmm)13.3常用圧力(MPa)7取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4巻取形式自動
自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m ハタヤリミテッド自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
当日出荷
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5トラスコ品番210-5659カバーあり質量(kg)11使用圧力(MPa)0.7キャスターなし適合外径(Φmm)(蛇口)15取付金具(一次側)3/8(1mホース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440適合ホース長さ(m)/15適合ホース内径×外径(Φmm)12×17巻取形式自動
OKS 高圧ホースリール ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリールハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1個
46日以内出荷
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
ステンホースリールSSD-20用ホース ハタヤリミテッドステンホースリールSSD-20用ホースハタヤリミテッド
11,880税込13,068特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハタヤ 部品 ハタヤリミテッドハタヤ 部品ハタヤリミテッド
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SSA-0 部品 ハタヤリミテッドSSA-0 部品ハタヤリミテッド
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷