絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,059)
  • ホンダ(38,514)
  • スバル(14,500)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,587)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • セフティー3(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    9,298税込10,228
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ913ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2446材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル

    CEJN(セイン)
    9,398税込10,338
    1個
    34日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのスイベル交換用に。材質ステンレス(AISI303)
  • ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ストップボール

    CEJN(セイン)
    1,798税込1,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ913 ステンレス製ホースリール用スペア・ストップボールです。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのストップボール交換用に。材質ゴム
  • ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” スプレーノズル

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80