農業資材・園芸用品 :「ソーガイド」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] モーター直流ブラシレスモーター 充電器形名UC18YDL2 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 オイルタンク容量(mL)チェーン:100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165 質量(kg)3.3(BSL1820M装着時) 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 適合替刃90PX-33E 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8652 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1430W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8644 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1432W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8661 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) オイルタンク容量(mL)チェーン:100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)