農業資材・園芸用品 :「安全 棒」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm) 刃数40 寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く) 質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く) 外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4 回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷