ツールレスでブレード交換!
庭木や生け垣に合わせてブレードが変えられます。
刈込み幅(mm)400
最大切断枝径(Φmm)約15
無負荷ストローク数(min-1)1800
電源(V)100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2心・0.35
ブレード両刃式(三面研磨刃)、特殊コーティングブレード
仕様特殊コーティングブレード
質量(kg)1.9
付属品チップレシーバ
電源タイプAC電源式
1台
¥17,980
税込¥19,778
取扱い終了
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25
刈込み幅(mm)560
電源タイプ充電式
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー
寸法(mm)刃物:350
質量(kg)2.1
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
曲線による引き切り作用で「軽く、きれい」に刈れる!
小石などのかみ込み軽減!
根元から刃先までシャープな切れ味!
刈込み幅(mm)170
適合機種FCG17YA
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り
最大切断径(Φmm)(枝径)約15
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。