農業資材・園芸用品 :「植木」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
質量(g)500
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。