農業資材・園芸用品 :「電動 研磨 機」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み
付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用)
質量(kg)2.6
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160
コード長さ(m)0.4
刈込み幅(mm)450
ストローク数(min-1[回/分])1700
電源タイプAC電源式
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。