商品豆知識
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm
燃料タンク容量(L)0.6
チップソー寸法(mm)255
エンジン型式丸山DE263
排気量(cm3)26
ハードな使用に耐えるプロ仕様。ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm
燃料タンク容量(L)0.6
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状両手ハンドル
2グリップ
付属品チップソー230mm
幅(mm)230
高さ(mm)230
チップソー寸法(mm)230
バランス&軽量24cm3
付属品チップソー230mm
燃料タンク容量(L)0.55
チップソー寸法(mm)230
エンジン型式丸山DE243
排気量(cm3)24
軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー
付属品チップソー230mm
燃料タンク容量(L)0.5
チップソー寸法(mm)230
エンジン型式丸山DE213
排気量(cm3)21
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥92,880
税込¥102,168
翌々日出荷
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535
高さ(mm)380
ハンドル形状両手ハンドル
エンジン型式EE201
運転時間(分)満タン:約80
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。