農業資材・園芸用品 :「軽量用防振ゴム」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー230mm 質量(kg)6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2620×285×350 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE213 振動3軸合成値(m/s2)2.5 排気量(cm3)21
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm 質量(kg)7.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350 燃料タンク容量(L)1 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26
1台
92,880 税込102,168
3日以内出荷