農業資材・園芸用品 :「圧縮 機械」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)45
最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/8.3:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント
内径(Φmm)60
最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346
乾燥質量(kg)13.2
燃料タンク容量(L)2.0
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)43.5
最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.56
排気量(cm3)122
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。