ラッキーマルチ FU700JRホンダ5日以内出荷
パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
ラッキー FU655ホンダ5日以内出荷
ハイパワーで上質な仕上がり。
幅(cm)最大耕幅:51連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3深さ(cm)最大耕深目安:約14
ラッキー FU755Lホンダ5日以内出荷
広い耕幅とハイパワー。
幅(cm)最大耕幅:60燃料タンク容量(L)2.4連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3エンジン総排気量(cm3)196深さ(cm)最大耕深目安:約14
ラッキーボーイ FU400ホンダ5日以内出荷
シンプル装備のリアロータリー。
幅(cm)最大耕幅:46連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2.5深さ(cm)最大耕深目安:約12
らくらく培土器ホンダ4日以内出荷
適合機種サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500備考スマートヒッチ専用
内外盛整形器Ⅱ型ホンダ4日以内出荷
適合機種サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500
サ・ラ・ダFF500(JREH)M型ヒッチ付ホンダ3日以内出荷
簡単始動でラクラク操作。
深く広く本格耕うん。
セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動
余裕のある145cm3エンジン
耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮
固い土をすばやく、フカフカに
畑のキワまでしっかり耕うん
外爪を外せば畝間の作業にも便利
アタッチメントを使った作業も力強く安定
低重心を実現するエンジンレイアウト
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
移動も作業も速度が選べる
直進も旋回もラクなデフロック付
爪が前についているから旋回がラク
後進ギアでそのまま後退 広口の給油口
エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400全長(mm)1765質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145
サ・ラ・ダFF500(JRE)ホンダ3日以内出荷
簡単始動でラクラク操作。
深く広く本格耕うん。
セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動
余裕のある145cm3エンジン
耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮
固い土をすばやく、フカフカに
畑のキワまでしっかり耕うん
外爪を外せば畝間の作業にも便利
アタッチメントを使った作業も力強く安定
低重心を実現するエンジンレイアウト
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
移動も作業も速度が選べる
直進も旋回もラクなデフロック付
爪が前についているから旋回がラク
後進ギアでそのまま後退 広口の給油口
エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300全長(mm)1765質量(kg)78全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145
サ・ラ・ダFF300(LHT)M型ヒッチ付ホンダ3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)56〈ヒッチ装着時全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
サ・ラ・ダFF300(LT2)ホンダ3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)51全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
1輪管理機ホンダ3日以内出荷
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314タンク容量(L)1.1質量(kg)52使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
汎用管理機ホンダ3日以内出荷
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機ホンダ3日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。
軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。
握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
ピアンタ カセットガス燃料耕運機ホンダ(1件のレビュー)3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
こまめ F220JAST (ニュースターローターDX標準搭載タイプ)ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67全長(mm)1115質量(kg)30タイプJAST径(Φmm)(爪)280全幅(mm)600全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
こまめ F220JT (標準ローター付)ホンダ7日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
プチなFG201(JT)ホンダ6日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3