生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用に
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂、他
質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44
切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
ストローク数(min-1)1600
本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94
稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ他
質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストローク2700rpm
切断径(mm)最大:100
寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定に
セット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂、TPE、他
質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440g
ストローク1250rpm
刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120
切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8
寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15
時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)
回転数(モーター)21000rpm
充電時間フル:(約)80分急速充電
1セット
¥15,000
税込¥16,500
3日以内出荷
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。
セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)
材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼
質量(kg)(約)本体10.3
消費電力(W)1500
騒音値(dB)106
連続使用時間(分)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100
モーター回転数(min-1[r.p.m])3800
最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
1セット
¥24,800
税込¥27,280
3日以内出荷
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP
容量(L)ガーデンバッグ:297
電源(V)家庭用電源AC100
消費電力(W)1450
本体質量(kg)12.5
電源コード(m)約5
使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
1本
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。