農業資材・園芸用品 :「マキタ 40vmax」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
刃径(Φmm)230
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
質量(kg)5.4(バッテリ装着時)
最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95
最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)20
回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
電源(V)36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190
質量(kg)3.7
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
電源タイプ充電式
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)3.8
電源(V)36(40Vmax)
刃長(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
付属品トレイアッセンブリ
適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです
関連資料(6.56MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)3.8
電源(V)36(40Vmax)
刃長(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)4
電源(V)36(40Vmax)
刃長(mm)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)32
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)31
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075
刈込み幅(mm)480
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。