農業資材・園芸用品 :「マキタ充電式草刈り機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4 刈込み幅(mm)260 バッテリーライトバッテリ 刈込み方式ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V)直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUX18DZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

MUR012GZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)2.4 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)直流18 ハンドル形状ループハンドル 関連資料(1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
刃径(Φmm)230 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUX01GRMM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

MUR195UDZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR195UDRG 充電式草刈機 マキタ 動画あり
質量(kg)3.8 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(4.67MB)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り) ハンドル形状ループハンドル
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX18DRGM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1 関連資料(4.2MB)
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

MUR195SDWF 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.1 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 関連資料(6.43MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX01GZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

MUX18DWFN 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ 動画あり
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

マキタ草刈安定板
エコ商品
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。 関連資料(1.71MB) グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

MUX01GRMP 充電式スプリットポンプ マキタ 動画あり
質量(kg)5.4(バッテリ装着時) 最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95 最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)20 回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

MUX01GWAN 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ 動画あり
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

MUX18DRGP 充電式スプリットポンプ マキタ 動画あり
質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 最大流量(L/min)高速 120、低速 100 最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流18 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)20 回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230 適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ) 刃数(p)32 関連資料(4.14MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
長さ(m)30 形状スパイラル型 太さ(mm)2
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷