農業資材・園芸用品 :「刈り込み機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
刃長(mm)400
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
刈込み幅(mm)230
全長(mm)745
質量(kg)9.3
適合面積(m2)~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)460
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095
回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)32
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)31
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075
刈込み幅(mm)480
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。