400ミリ生垣バリカンマキタ3日以内出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)2.1刃長(mm)400刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
230ミリ生垣バリカンマキタ3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)0.92刃長(mm)230刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
600mm 充電式ポールヘッジトリママキタ4日以内出荷から7日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0質量(kg)4付属品ブレードカバー・六角棒スパナ電源タイプ充電式
500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)当日出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
除草剤丸和バイオケミカル税込¥10,998~¥9,998~
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980