農業資材・園芸用品 :「枝切り」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUC022GRU 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷