18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)直流36(18×2)
最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級IPX4
使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機DCブラシレスモーター
タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式
組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。