75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
ちょっと高いところの農作業に最適! 地面との接地面が広く、安定しています。 発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。 面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)支柱フック
園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
用途紐やネットの固定 材質ポポリアセタール(POM)
1箱(300個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアーム
イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。 茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。 様々な高設ベンチに取付け可能です。 ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。 1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
用途イチゴの茎折れ防止
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 備考本体(替刃7枚付属) 使用目的家庭菜園 切断対象きゅうりの収穫、葉かき
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クキロック TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)クキロック
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途誘引
1袋(100個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木 付属品【替刃】5枚 材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫 切断対象きゅうり
1箱(1本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)葉かきカッター
刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
用途葉かき 使用目的葉かきや収穫作業 切断対象果実
1箱(1本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)イチゴ用ネット
クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。
用途イチゴの茎折れ防止 材質ポリエチレン 幅(mm)250 長さ(m)50
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業 材質ステレンス サイズフリー 使用目的葉かき・収穫作業
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート)
業界トップクラスの捕虫力です。 セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫! 定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。 ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。 紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。 【設置数量の目安】 捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度 予察の場合:100平米あたり10枚程度
用途捕虫 寸法(mm)100×233
1袋(50枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
材質ポリ塩化ビニル
1袋(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

CP-655 枝バウアー TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)枝バウアー
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
用途誘引 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1000個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ランナーキャッチ
イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
用途イチゴの株分け 長さ(mm)65
1箱(500本×6袋)
8,198 税込9,018
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C-681-P-1300 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引 材質線材(SWRH) 長さ(mm)1300
1袋(200本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
用途パイプ高設架台 材質ポリプロピレン耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
1箱(10脚)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-695 ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)ベリーチョッパー
イチゴ狩り用の簡易収穫ハサミです。来園者が収穫する際に使用することで、果梗のダメージを軽減します。使い捨てのため、洗浄・消毒の手間がありません。
用途イチゴの収穫 材質紙パウダー、ポリオレフィン 標準色ホワイト
1袋(100個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

C-636 接木用カッター TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)接木用カッター
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木 材質ステンレス鋼(SUS304)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)苗木カット治具
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途接ぎ木 材質ポリフェニレンサルファド(PPS) 厚さ(mm)10 縦(mm)35 横(mm)38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木 付属品【替刃】10枚 材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫 切断対象きゅうり
1パック(7枚)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)葉かきカッター用替刃
刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。葉かきカッター(CP-638-1)専用の替刃です。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
用途葉かき 使用目的葉かきや収穫作業 切断対象果実・野菜
1パック(10枚)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

CP-642-2 茎ラック 横パイプ用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 横パイプ用
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)19~25
1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎
仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引 材質ポリプロピレン耐候性グレード 内径(Φmm)Φ40
1袋(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ双方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ一方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)茎ササエクリップ
トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
用途誘引作業 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)Φ18
1袋(200個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CP-694-1 豆フック TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)豆フック
豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。
用途豆類の誘引 材質ポリプロピレン耐候性グレード 長さ(mm)400 標準色
1袋(100個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)補助パーツ針金
ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
1袋(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金M字フック
フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
用途キュウリの誘引 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)イチゴ玉出し棒
刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
用途イチゴの玉出し作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(cm)28
1箱(1000本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎
ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引 材質ポリプロピレン耐候性グレード 内径(Φmm)Φ40
1袋(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)雨除けスペーサー
ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。
用途ビニールハウス 材質ポリプロピレン耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
1袋(50個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)茎コーナーガイド
土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。
材質樹脂コーティング鉄線 寸法(mm)460×364
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パープルトンボ
刺さりやすく抜けにくいマルチシート押さえです。固く先端が鋭利なため、硬い地面にも刺さります。また回収作業時に折れにくい構造です。
用途マルチシート・防虫ネット・不織布押さえ 材質ポリプロピレン耐候性グレード 製品質量(g)24
1箱(500個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)レコード巻きテープ
30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。シルバー色は害虫忌避効果があります。
用途結束・誘引作業 材質ポリエチレン 幅(mm)30 長さ(m)500
1箱(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ティーロック
お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。
用途お茶の被覆作業 材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐候性グレード 材質(ひも)塩ビコーティング 材質(バネ)硬鋼線(SWRH) 表面仕上げ【バネ】亜鉛複合皮膜処理
1袋(100個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)