絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(36,920)
- スバル(14,496)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(620)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(455)
- ブランドをもっと見る

替刃式きゅうりカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
はさみケース
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷消毒液を入れておくことで、はさみの収納時に消毒ができます。大容量で消毒液補充の頻度を減らします。ベルトに装着できるストラップ付き。作業中にこぼれづらい首振り機能付き。用途はさみの収納と消毒材質ポリプロピレン(PP)耐候性
替刃式きゅうりカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
きゅうりカッター用替刃
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1パック(7枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
虫ロック(捕虫シート)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1袋(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷業界トップクラスの捕虫力です。 セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫! 定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。 ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。 紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。 【設置数量の目安】 捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度 予察の場合:100平米あたり10枚程度用途捕虫寸法(mm)100×233
接ぎ木ガイドカッター(替刃)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)5日以内出荷角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
ランナーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198~税込¥9,018~1箱(500本×6袋)4日以内出荷から9日以内出荷イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。用途イチゴの株分け長さ(mm)65
接木用カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
支柱フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(300個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
誘引用針金
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781袋(200本)4日以内出荷ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
葉かきカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1箱(1本)ほか4日以内出荷から9日以内出荷刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実
人差し指収穫カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
誘引紐
TAKIGEN(タキゲン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2巻)ほか4日以内出荷ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
アグリ台
TAKIGEN(タキゲン)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から4日以内出荷ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
レコード巻きテープ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581箱(5個)4日以内出荷30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。シルバー色は害虫忌避効果があります。用途結束・誘引作業材質ポリエチレン幅(mm)30長さ(m)500
ティーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。用途お茶の被覆作業材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐候性グレード材質(ひも)塩ビコーティング材質(バネ)硬鋼線(SWRH)表面仕上げ【バネ】亜鉛複合皮膜処理
接木用カッター替刃
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(90枚)4日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質合金工具鋼
挿し接ぎ刀
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット
TAKIGEN(タキゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(3セット)5日以内出荷誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。用途ビニール張り
農ビバンド固定金具
TAKIGEN(タキゲン)¥5,598税込¥6,1581箱(30個)7日以内出荷誰でも簡単にバンドを固定できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
パクットクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。用途誘引
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
誘引フックきぼう
TAKIGEN(タキゲン)¥51,980税込¥57,1781箱(1000個)4日以内出荷紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
豆フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)4日以内出荷豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色赤
針金M字フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,298~税込¥9,128~1袋(100個)4日以内出荷フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒
TAKIGEN(タキゲン)¥139,800税込¥153,7801箱(1000本)4日以内出荷刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色白内径(Φmm)Φ40
雨除けスペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781袋(50個)4日以内出荷ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
沈下防止用ワンタッチフランジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10脚)ほか4日以内出荷パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2