農業資材・園芸用品 :「c」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-696 ビニール張りマウス TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)ビニール張りマウス
ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。
用途ビニール張り 質量(g)125 適合バンド幅(mm)10~15 関連資料使い方(0.38MB)
1箱(3個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ一方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

クキロック TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)クキロック
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途誘引
1袋(100個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート)
業界トップクラスの捕虫力です。 セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫! 定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。 ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。 紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。 【設置数量の目安】 捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度 予察の場合:100平米あたり10枚程度
用途捕虫 寸法(mm)100×233
1袋(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)挿し接ぎ刀
ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。
用途ウリ科の挿し接ぎ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(グリップ)シリコーンゴム 材質(刃先)ステンレス
1袋(100個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業 材質ステレンス サイズフリー 使用目的葉かき・収穫作業
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(3セット)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

C-636 接木用カッター TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)接木用カッター
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木 材質ステンレス鋼(SUS304)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ロールタイプの捕虫シートです。ロールになっているため、広範囲に設置できます。小さく切って使用することもできます。作物の10~30cm上へ紐を取付け、ホッチキスで付けて使用してください。
用途捕虫 材質 長さ(m)120
1箱(4巻)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド締上げ金具
ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!。バンドが伸びても簡単に増し締めします。
材質アルミニウム合金(ADC) 幅(mm)ハウスバンド:10~15
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パクットクリップ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)パクットクリップ
誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。
用途誘引
1袋(300個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金M字フック
フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
用途キュウリの誘引 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)イチゴ玉出し棒
刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
用途イチゴの玉出し作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(cm)28
1箱(1000本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

C-681-P-1300 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引 材質線材(SWRH) 長さ(mm)1300
1袋(200本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド固定金具
誰でも簡単にバンドを固定できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 幅(mm)ハウスバンド:10~15
1箱(30個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)補助パーツ針金
ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
1袋(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)モグラン棒
モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
材質紙・デンプン・唐辛子エキス 長さ(mm)150 対象動物モグラ・ねずみ
1袋(100本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

C-697 ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
用途ビニール張り 長さ(mm)86 幅(mm)64 質量(g)202 適合バンド幅(mm)10~15 関連資料使い方(0.38MB)
1箱(3個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB) 長さ(mm)71 タイプ双方向 適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
1袋(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷