農業資材・園芸用品 :「モーター動力噴霧器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMK) 図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.12、MS615R8CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解3 切れ角センサ部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.20、MSC1-104L フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.20、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MS415R4CF-125(8.5) カバークミタテ部品_No.16、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、GKSL3301-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.12など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X15XT2
規格6.5X15XT2 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.33、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.32、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.36、MS753DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.47、MS513DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 調圧モータ部品_No.28、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.27、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.20、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.33、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.84、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.33、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.53、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.22など
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷